- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- UNFのおすすめ人気ランキング
UNFのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,174件の「UNF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNC」、「UNF 3/8」、「unf 5/16」などの商品も取り扱っております。
オスロッドエンド 1/4 ボア 1/4 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様
●内径:6.35mm●動定格荷重:4.8kN●静定格荷重:6.4kN●全体長さ:49.2mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2578
アズワン品番
65-7967-95
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
航空機用ネジ付きドリル
用途軽合金用ネジ付きドリル
材質
HSS
全長(mm)
43.5
溝長(mm)
22
首下長
29.5
ねじ規格
1/4-28UNF
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
寸法(mm)
43(W)×23(D)×52(H)
質量(g)
90
使用圧力(MPa)
3.92
耐圧(MPa)
5.0
アズワン品番
64-7815-59
対応冷媒種別
R12・R22・R502
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
Electrodynamic Exciter Drivers
Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker
Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass
Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects)
Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers
Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them
Exciters are a new and innovative type of speaker
They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable
Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound
The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to
The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid
Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material
Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様
●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954
アズワン品番
68-4150-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様
タイプ = タップ及びリーマー。ねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF。材質 = スチール。仕上げ = クロム
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNF
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ハードゴム
形状
自在車S
型式
ST型自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NS14
ねじ径
1NS14
山数
8(UNC),12・14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様
タイプ = タップ及びリーマー。ねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF。材質 = スチール。仕上げ = クロム
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様
●内径:4.82mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:7.4kN●全体長さ:34.91mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2552
アズワン品番
65-7968-89
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
用途交換用替え軸
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
耐荷重N・m(kgf・m)
70(替軸最大)