VFRのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
2,800件の「VFR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vfr3100」、「膨張チューブ」、「FTR223 スタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)ランキング1位
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6501) SMCランキング2位
ねじの種類(-) Rc管接続口径(10) 1コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
47,980税込52,778
15日以内出荷

フロントスプロケット 525-16 20605-16 AFAM(アファム)ランキング3位
メーカー名:アファム。メーカー品番:20605-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 87。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:スチール
材質スチール歯数16Tチェーンサイズ525
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング4位
1個ほか
439税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(271種類の商品があります)

ウインドシールド Honda VFR 800 9801 GIVI(ジビ)ランキング5位
1個
28,980税込31,878
36日以内出荷

1個
38,980税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:20606-16。適合情報:。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 87。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:525。材質[素材]:鉄
材質歯数16Tチェーンサイズ525
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
1個
12,980税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングル使用流体空気
1個
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(151種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷

大人気のVFR800Fにスマートフォンなど電装機器を取り付ける際に大活躍のマウントステーです。ハンドル固定ボルトを利用して固定。
ブラック
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷

仕様スリーブ径 = 7.11mm。シュリンク径 = 3.2mm。色 = 黒。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = N。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 8m。材質 = ポリオレフィン。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +135℃。難燃性 = あり。耐電圧 = 19kV/mm。ハロゲンフリー = N。アングル = ストレート。シリーズ = VERSAFIT。。UL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
3,500税込3,850
翌々日出荷

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:10607-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 海外 98-01。ホンダ[HONDA] VFR750F 90-98。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:176mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)176チェーンサイズ530
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

1個
8,998税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

ポート数5管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
679税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1枚ほか
269税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(414種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:10602-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11602-40)。適合情報:。ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 。ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-。ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷