bm6a プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
111件の「bm6a プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NGK BM6A」、「ジェネレーターカバーキャップ」、「チェーンソープラグ」などの商品も取り扱っております。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)ランキング2位
1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

刈払機用スパークプラグ セフティー3ランキング3位
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパークプラグ TORCHランキング4位
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

刈払機用スパークプラグ セフティー3ランキング5位
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
408税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
1個
499税込549
10日以内出荷

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


日本ガイシ(NGK)ベアロンプラグ
純正品番90919-01263、90919-01263-79、 90919-01279、 90919-01279-79、 90919-01288、 1M01-18-110ストックNo.91657
1本
2,298税込2,528
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y
用途EKM-2300A用パーツ
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷


1個
579税込637
当日出荷

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アルミ合金を高精度マシン加工した後に、カラーアルマイト処理を施したエンジンプラグ。整備性の向上、軽量化にもなるドレスアップパーツ。モトクロッサー用、トレール用をラインナップ。
1セット
2,598税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM-6A
規格NGKBM6A関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.22MB)図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.40、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM-6A_No.51、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ BM-6A_No.58、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スパークプラグ BM-6A_No.40、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51など
1個
679税込747
7日以内出荷

アルミ合金を高精度マシン加工した後に、カラーアルマイト処理を施したエンジンプラグ。 整備性の向上、軽量化にもなるドレスアップパーツ。 モトクロッサー用、トレール用をラインナップ。
Black車種CRF250L,CC110,Monkey125
1個
3,498税込3,848
6日以内出荷