- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- リサイクルバッテリー
- bp-70iのおすすめ人気ランキング
bp-70iのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新2件の「bp-70i」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BP-70MH」、「CH-3MH」、「泉精器 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
14.4
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
【鍵】3本
トラスコ品番
826-5405
材質
【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼
幅(mm)
53
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
ツル径(Φmm)
9
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番
777-1860
質量(g)
240
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
125×80×84
適合工具
(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510
適合純正電池型番
EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
アズワン品番
65-1997-77
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート