dioのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
48,145件の「dio」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「af35」、「ディオ」、「スーパーカブ スロットルワイヤー」などの商品も取り扱っております。
二輪車用エアフィルター NTBランキング1位
1枚ほか
169税込186
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)


フロントフォークオイルシールセット NTBランキング3位
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)ランキング4位
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(450種類の商品があります)

Fエアロナルディスク BERINGERランキング5位
適合SR400 01-16、YZF-R1 98-03、XJR1300 03-16材質ステンレスディスク外径(Φmm)297
1個
42,980税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LIVE・Dio用(ライブディオ)ヘッドライトレンズ(適合車種) ライブディオAF34後期・AF35後期 純正タイプの社外品です。
1個
799税込879
5日以内出荷


1本ほか
929税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(287種類の商品があります)

表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
2,498税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)



ネットやシートを強力キャッチします。ツマミをひねってロックできます。
用途雨よけ/風よけ/日よけ等トラスコ品番514-7968材質ナイロン長さ(mm)140幅(mm)130長さ(m)0.14幅(m)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
399税込439
当日出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全長(mm)150付属品ストラップ質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

1袋(3個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
1個
19,500税込21,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629税込692
当日出荷

ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B470.19。ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ300 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-06。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-08。ヤマハ[YAMAHA] XJ6N DIVERSION [ディバージョン] 09-11。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 03-04/06。ヤマハ[YAMAHA] XJ6F DIVERSION [ディバージョン] 09-11。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-17。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:300。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)300入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
88,980税込97,878
32日以内出荷