- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- frp補修セットのおすすめ人気ランキング
frp補修セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新148件の「frp補修セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP 補修 テープ」、「FRP セット」、「グラスファイバー修理」などの商品も取り扱っております。
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番
754-4073
セット内容
主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級
Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別
第四類/第五類
危険物の品名
第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量
145mL/4mL
危険物の性状
非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
色
アイボリーホワイト
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
374-8448
セット内容
A剤+B剤 100g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.075L
危険物の性状
非水溶性
1セット(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容
クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
使用期限
樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状
第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色
あめ色
特性
耐衝撃、耐水性、耐食性
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
セット内容
ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400g
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容
ポリエステル樹脂FH-123 500g×2。硬化剤(FH-123用) 20ml×1。ガラスマット(450g/m2) 1m2。ガラスクロス 20cm×30cm×5枚。塗布ローラー×1。脱泡ローラー×1。スポイド×1。ポリカップ 200ml×2。離型剤 50g×1。木ヘラ×1。洗浄用アセトン 500ml×1。ハサミ×1。収納ケース
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
材質
モヘア
ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
使用の目安
主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の性状
第1種
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質
ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
150×220
形式
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)
-20~100
有効期限(年)
1年(未開封)
引張強度
115MPa
破断伸度(%)
1.5
硬化時間(分)
15
曲げ強さ(MPa)
235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番
754-3999
セット内容
主剤400g、硬化剤15g
種別
グラスファイバーパテ
色
ナチュラル
タイプ
ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
400g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に
サイズ(mm)
200×380
危険物の類別
非危険物
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様
2液混合型
トラスコ品番
243-8861
色
主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)
254
比重
主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)
5(at25℃)
硬化時間(分)
30(at25℃)
容量混合比
100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)
主剤:13/硬化剤:10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
成分
アクリル樹脂系
色
透明
タイプ
片面粘着テープ
使用温度範囲
-20~80℃
危険物の類別
非危険物
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性
防水性、耐水性
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×160×65
硬化時間(時間)
3
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約200mm×1400m
適応下地
モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-15~210
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲
-40~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類