hid バラストのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「hid バラスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledヘッドライト h4 24v」、「バラスト」、「バラス」などの商品も取り扱っております。
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V) DC12 消費電力(W) 35 色温度(K) 6000 キット内容 バーナー×2個。バラスト×2台。専用コントロールユニット×1台。取付用ビス・タイラップ類×1式
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のH.I.D.の明るさじゃ満足できない方へ!「SPEC EVOLUTION NEO」。「SPEC-05」をベースに125%の明るさを実現したハイパワーモデル。耐久性を重視しつつ、性能UPを図った上位クラス。世界耐久選手権2005年~2007年の3年連続チャンピオンチームが使用したものは、なんと「SPECEVOLUTION NEO」市販量産品と同一仕様!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷




ハロゲンバルブをHID システムに変換する事が可能で、明るい視界で運転をサポートします。インバーターとイグナイターが分離したスリムバラストです。狭いエンジンルームやバンパー内への設置が容易で、取付けスペースが狭い車両でも装着が可能です。HP6000Kはバルブ内部の化合物やガスに改良を加え、通常の6000Kに対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現。
仕様 車検対応 色温度(K) HP6000 保証期間 購入より1年間
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 タイプ D4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカー トヨタ・ダイハツ 色温度(K) 6000 適合車種 アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約2800 適合 12V車・24V車両用 定格寿命(時間) 2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷


ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約3300 色温度(K) 4500 仕様 車検対応 定格電力(W) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格 85V/35W(12V車・24V車対応) 口金 その他
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様 汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式 F2/H4 適合 ケルビン数:6000K 材質 アルミ合金 タイプ H4 電圧(V) 12/24兼用 消費電力(W) 24 全光束(Lm) 3800(片側) 保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V) 12./24 タイプ H4 定格電力(W) 24/24 口金 その他 対応 車検 電球形状 H4 色温度(K) 6300 光束(Lm) 4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H4 口金 その他 発光色 ブルー 光束(Lm) 6000
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ H4 定格電圧(V) 12/24 口金 その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 タイプ H4 出力(W) 44 全光束(Lm) (HI)3200 発光色 シルバー 色温度(K) 6500
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V) 12-24V 色温度(K) 6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)