j trip v 受けのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
38件の「j trip v 受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク センター スタンド」、「フロントスタンド アダプタ」、「メンテナンススタンド 後輪」などの商品も取り扱っております。
V受け1(R/Lセット) J-TRIPランキング1位
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

V受け2(R/Lセット) J-TRIPランキング2位
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

はじめて受けセット J-TRIPランキング3位
1セット(2個)
5,198税込5,718
5日以内出荷

ショートローラースタンド JT-125 J-TRIPランキング4位
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)最大パイプ径(mm)28.6mm
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二輪車用スタンド リア用 モノタロウランキング5位
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷

スタンド用のアタッチメントです。スイングアーム底面で支えます。スタンドがけをしたまま後輪を外す事ができます。パイプスイングアームなど断面が円形のもの、への字スイングアーム車などにも使用できますが、若干安定性がスポイルされます
1セット(2個)
4,298税込4,728
当日出荷

50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

選手権レースや各ピットガレージ等で大変ご好評いただいているフロントスタンドの一部仕様を変更して発売いたします。 1.新たに付属したゴムバンドにより、スタンド使用時以外に折りたたんだ状態を完全に保持しておくことができるようになり ました。2.高さ調整用のノブボルトの相手側のナットを新形状にしました。これにより、極めて緩みにくい構造なのに使いやすくなりました。
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。
1セット(2個)
2,998税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898税込8,688
当日出荷


軽い力でらくらくリフト!。 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
1セット(2個)
2,498税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)。幅:200-380
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450
1個
9,498税込10,448
当日出荷


ユニバーサルフォークスタンド用のアタッチメントです。 ラジアルマウントブレーキキャリパーステーの底面で支えます。 「以下の条件に合う車両に適合します。 1.フロントブレーキがWディスクであること 2.ラジアルマウントキャリパーであること 3.キャリパーステーとディスクの隙間が10mm以上あること 4.ABSセンサーや配線がステー下に存在しないこと 長期保管・タイヤ交換・洗車等に威力を発揮します。
1個
5,198税込5,718
4日以内出荷