jt1のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
738件の「jt1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック外し」、「ジャコブステーパー」、「ドリルチャック 交換」などの商品も取り扱っております。

レシーバコンプリート JT1-86265-08 YAMAHA(ヤマハ)ランキング2位
1個
85,980税込94,578
3日以内出荷

標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ランキング3位
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
1個
9,598税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ランキング5位
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
4,798税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
1組(2枚)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
6,198税込6,818
3日以内出荷


用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
1個
4,698税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



エスコ丸ダイス
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,170税込2,387
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)