m14 1.5 ホイールボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「m14 1.5 ホイールボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用車 タイヤ ボルト」、「ボルト m14 p1.5」、「BMWホイールボルト」などの商品も取り扱っております。


タイプ ラグボルト 材質 スチール 形状 60°テーパー座 表面処理 クロームメッキ ボルト頭部形状 17HEX
1本ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
1箱(4個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ ロックボルト 付属品 キーアダプター(17/19兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(16個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルト
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質 テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
1個
1,339 税込1,473
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm) 25.5 内径(mm) 22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(4個)ほか
619 税込681
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ M12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷