m42のおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
8,531件の「m42」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m42 ナット」、「M42 タップ」、「m-42 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
トルクレンチ プレセット型 モノタロウランキング1位
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTランキング2位
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
1本
729税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ポータブルバンドソー替刃 モノタロウランキング3位
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

レンズマウントアダプター 富士フイルムGFX Gマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)ランキング4位
M42マウントレンズから富士フイルムGFX Gマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズを富士フイルムGFX Gマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】富士フイルムGFX Gマウント、【レンズマウント】M42マウント変換内容M42マウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換
1個
7,598税込8,358
5日以内出荷

ディスクパッド MKカシヤマランキング5位
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
1箱(5本)
59,980税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


1セットほか
759税込835
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(383種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
1個
1,498税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
53,400税込58,740
翌日出荷

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換
マウントアダプター。光の乱反射を抑えるように艶消し塗装による内面反射を大幅カット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、高い精度での取り付けを実現。
1個
3,598税込3,958
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ハイロックアダプタ-
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
1個
799税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)コンターマシン用ブレード
M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
トラスコ品番246-0804材質刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当幅(mm)6厚さ(mm)0.64全長(mm)16000山数14
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷


主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)質量(g)(約)93規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)羽根枚数(円形絞り)5枚焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり径(mm)フィルター:Φ37画角75-29(°)最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。
1個
2,298税込2,528
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)