np4h-cb2のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
1件の「np4h-cb2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs422 ケーブル 9ピン」、「rs232c rs422 変換ケーブル」、「ローダケーブル」などの商品も取り扱っております。




用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種 FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g) 20以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V) +5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 18.2×34.0×38.8 保存温度(℃) -20~75 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様 RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g) 200以下 定格電圧(V) +5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2。RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A) 0.8以下 定格電流(mA) 150以下 端子台 RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度 RS-232C:最大115.2kビット/s、。RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m) RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容 ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格 USB準拠 ケーブル長(m) 1.2 ケース質量(kg) 0.09 コネクタ形状 USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力 TBD 材質(ケース) プラスチック 動作環境 動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ USBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式 バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 921.6Kbps 接続台数 (デバイス)1 互換品番 USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状 USBType-A、DB-9ピン 変換タイプ オス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品 ACアダプタ、取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
1台
91,980 税込101,178
60日以内出荷

RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種 FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格 CE(EMC)KC 対応OS Windows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V) DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA) 120以下 伝送速度(bps) 115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下。FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps。FX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式 ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 命令実行時間 シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~ タスク本数 デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 機能 カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視 消費電流(mA) 内部(DC24V):200以下 プログラミング言語 IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 入出力接続方式 直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式 SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) データ形式 BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD 使用CPU 32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ 1POU内の最大プログラム容量 8192ステップ テンポラリ領域 8192ワード 1プロジェクト上のPOU数 2000(ライブラリ内のPOUも含む)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様 トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品 REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g) 約68(USBケーブル含まず) 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境 温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約50×75×30 コネクタ USB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイス バス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m) 1200以内 コントローラー型式 FT232RQ パラメータ 【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ 変換器
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m) 0.2 適合 RS-422変換ケーブル
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)