ps-20pe-d4t1-pn1のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
2件の「ps-20pe-d4t1-pn1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトアングルピンヘッダー」、「1.27 ピッチ コネクタ」、「ピンヘッダ メス」などの商品も取り扱っております。
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状 ストレート 種類 角型 使用温度範囲(℃) -55~+85 コネクタ形状 プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 コンタクト形状 メス 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 基板実装 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000V/1分間 列数 1列型 コンタクトピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗 1000MΩ以上 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000
1個
特価
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットコンタクト:リン青銅。ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 3 接続形式 垂直・平行 仕上 ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ。ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合電線 圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)。圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧接・圧着。基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1個
419 税込461
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数 2列型 耐電圧 AC1000Vrms
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
1個
特価
35 税込39
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
特価
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電流(A) 1 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 100 接触抵抗(mΩ) 40 コンタクトピッチ(mm) 1.27 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電流(A) 0.5 絶縁抵抗(MΩ) 100 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 0.8 基板接続方法 はんだ付け (SMT)
1巻(1000個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm) 8.5 表面処理 Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ) 5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ) 20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A) 3 熱変形温度(℃) 208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃) -40~+105
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数 4 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 10.36 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷