- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- v溝 キャスターのおすすめ人気ランキング
v溝 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「v溝 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝キャスター」、「門扉キャスター」、「v溝 車輪」などの商品も取り扱っております。
材質(金具)
FC250
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(V溝)
金具仕上
有色クロメートメッキ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
V溝型
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプ
V型
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズ
C-1100シリーズ
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8~48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプ
コ型
形状
固定
型式
C-2350型
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
金具仕上
クロメートメッキ仕上
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(両つば)
種類
KF型
金具仕上
有色クロメートメッキ
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ
VH兼用型
仕様
VH兼用型・鉄枠。(車は鉄鋳物)