- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- こしきのおすすめ人気ランキング
こしきのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新476件の「こしき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「こし器 網」、「ふるい」、「ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。
材質
18-8ステンレス
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質
ステンレス鋼
メッシュ
16
材質
ステンレス鋼
メッシュ
16
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
110
メッシュ
内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
メッシュ
30
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
110
網目
内網40メッシュ、外網16メッシュ
板厚(mm)
0.6
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
130
網目
30メッシュ
材質
本体:18-8ステンレス、柄:木
18-8金網使用。ラーメン等のスープの仕上用に最適。 又、丼ぶりの上でこすのに使い易いスタイルです。
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
275×87
メッシュ
50
TKG品番
9-0443-0901
TKG品番(2017)
6-0406-0901
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
130
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目
30