- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- エアーバルブジョイントのおすすめ人気ランキング
エアーバルブジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新128件の「エアーバルブジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 空気入れ アダプタ」、「スクーター 空気入れ」、「エアー 開閉バルブ」などの商品も取り扱っております。
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
DRC(ダートフリーク)エアバルブエクステンション ホース付き
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
全長(mm)39色メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529税込¥582
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。
切換機敏、流量大。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
1セット
¥599税込¥659
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥829税込¥912
当日出荷