- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- オールのおすすめ人気ランキング
オールのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新33,416件の「オール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パドル」、「オールアンカー」、「ボート」などの商品も取り扱っております。
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別
水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)
10mlで1m2
材質
本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)
シャフト径(Φmm)
Φ8
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用が付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。
材質
ステンレスSUS316
装着可能径(mm)
(パイプクランプ)22~25
タイプ
オールランダー
幅(mm)
560
寸法(mm)
(上り)35
色
ステンレス
径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・海、淡水でのルアー。波止でのサビキ、フカセ、投げ。あらゆる釣りに使いやすい”やわらかい”糸質。・空中で見えやすく水中に溶け込む、太陽光で輝く”レーザーブルー”、 とにかく見える視認性重視の”艶消しグリーン”の選べる2色をラインナップ。・UV-R製法により、紫外線による劣化を最大限防ぎます。
材質
ナイロン
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。
長さ(cm)
120
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式
セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき
±0.2%、±10ms
セット誤差
±10%
標高(m)
0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)
2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)
誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護
Ⅲ(IEC60664-1)
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、インラインフレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスインラインケーブルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 インラインケーブル接続 コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
仕様
極数 = 8。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着, はんだ。IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K。定格電流 = 5.0 A, 8.0A。シリーズ = Buccaneer 4000。定格電圧 = 600 → 0 V。接合型 = クイックコネクト。ハウジング材質 = ポリマー。ストレインリリーフ = なし。動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.8
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
600
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
60
ピーク逆回復時間(ns)
50
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
文具やホビー等の多目的収納に便利です。
内容物が見やすいナチュラルカラー。
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
37日以内出荷