- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- カムプーリーホルダーのおすすめ人気ランキング
カムプーリーホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新94件の「カムプーリーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダー工具」、「プーリー回り止め」、「バイクプーリー工具」などの商品も取り扱っております。
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
二面幅(mm)
4
エスコ品番
EA613XS-2
商品構成
単品
1個
¥5,300
税込¥5,830
当日出荷
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合
汎用(各部回り止め用)
材質
スチール
ピン径(Φmm)
5、9
穴間隔(mm)
(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
全長(mm)
220
エスコ品番
EA613XS-4
材質
特殊鋼
二面幅(mm)
5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5
ピン開き(mm)
40~80
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)
(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)
11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)
250
付属品
ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番
294-2925
質量(g)
600
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5×7・6×8
適合寸法(mm)
18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)
(固定)5、9
穴間隔(mm)
(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)
5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)
375
タイプ
Vベルトタイプ
ベルト長さ(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用荷重(N)
130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品
スパナ(12×14)付
質量(g)
140
寸法L(mm)
185
寸法T1(mm)
24
寸法T2(mm)
7
ピン径(Φmm)
4
軸間距離(mm)
10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)
10~30
トラスコ品番
232-5705
質量(g)
148
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
付属品
1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番
EA613XT
寸法(mm)
ピン開き:8~100
商品タイプ
セット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)
390
質量(g)
560
最大開き(mm)
幅100(ピンセンター間)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷