カンチブレーキレバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
96件の「カンチブレーキレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンチブレーキ」、「自転車」、「自転車 ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容 左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm) (バンド)22.2 レバー形式 2.5フィンガー ブレーキ Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷


1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット クランプ径(Φmm) 22.2 材質 (レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン 質量(g) 178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×94×34
1ペア(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷


インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合 3×8スピード セット内容 左右セット 材質 アルミ、樹脂、スチール ブレーキ Vブレーキ専用 レバー形式 2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 (対応スピード)リア:ロード8スピード セット内容 右レバーのみ タイプ フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 機能 ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容 左右セット 材質 アルミニウム クランプ径(Φmm) 31.8、25.4、26.0対応
1ペア
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用 レバー形式 3フィンガー ブラック/シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット 材質 レバー=アルミ合金 長さ(mm) 120 質量(g) 170
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)