ササラのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
190件の「ササラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹ササラ」、「ササラ 箒」、「ささら ブラシ」などの商品も取り扱っております。

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm) 約210 材質(本体) 質量(g) 80 本体寸法(mm) 30×210×30 繰り返し・詰め替え 対応
1個
499 税込549
当日出荷

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm) 48×280 TKG品番 9-0419-0501 TKG品番(2017) 6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグロカネショウササラ
作物への濡れ広がりに優れ、汚れを防止します。 薬液調製時の泡立ちを抑えるので、SSなどでの散布では、泡に悩まされることがなく作業性が向上します。 添加すると薬剤の凝集を防止し、散布器の噴口やフィルターの目詰まりを防ぎます。
有効成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種)55.0% 適合作物 【殺菌剤/殺虫剤】稲、麦類、雑穀類、果樹類(りんごを除く)、野菜類、いも類、豆類(種実)、てんさい、花き類、観葉植物、茶、りんご、【摘葉剤(キノキサリン系・MEP水和剤)】りんご、【シアナジン水和剤】日本芝、【MCPB乳剤】かんきつ、【ジベレリン水溶剤】すだち 農林水産省登録第(号) 22156 毒劇区分 普通物
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷


1本
1,298 税込1,428
当日出荷

中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質 天然竹 質量(g) 約100 寸法(縦×横)(mm) 約240×33
1本
899 税込989
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷

大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm) 180 材質 刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm) (穂先)約40 質量(g) 約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ドライバーは、花王株式会社が開発した植物原料由来の新しい高濡れ性展着剤(アジュバント)です。 農薬散布時に薬液をはじいてしまうようなワックスの強い作物に対し、特に効果を発揮するよう設計され、 散布した薬液をより確実に作物表面へ付着、拡展させます。
用途農耕地、対象作物名:野菜類、豆類(種実)、いも類、花き類・観葉植物、てんさい 種別 展着剤 有効期限(年) 5 有効成分 ポリオキシエチレン脂肪酸エステル24.0% 毒性 普通物 性状 無色透明液体 PRTR法 デシルアルコール(PRTR・1種)40% 農林水産省登録第(号) 第24222号
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上 毛材 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm) 230×1260 トラスコ品番 828-3651 材質(柄部) 天然木 材質(ホーキ穂) ヤシの葉脈 幅W(mm) 230 TKG品番 9-1343-1301 TKG品番(2017) 6-1201-1401 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 203×15×27 材質 ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレン TKG品番 9-0377-1101 TKG品番(2017) 6-0341-1101
1個
419 税込461
当日出荷

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質 全長(mm) 120 質量(kg) 0.015 TKG品番 9-0523-1401 TKG品番(2017) 6-0467-1501
1個
399 税込439
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗剤を使わずしつこい汚れを落とす。
用途中華なべなどのお手入れに。 寸法(mm) 210 アズワン品番 64-4078-88
1本
599 税込659
当日出荷