- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ショート袋ナットのおすすめ人気ランキング
ショート袋ナットのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新277件の「ショート袋ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用車 タイヤ ボルト」、「ダイハツ純正 ホイールナット」、「スズキ 純正 ナット」などの商品も取り扱っております。
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換にねじ径(mm)12全長(mm)25材質スチール形状60°テーパータイプ袋式表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17ねじの種類ナット寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
タイプ袋材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー材質スチール形状つば無タイプ袋表面処理クロムメッキ
三層メッキで錆びに強い。
タイプ袋材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22色シルバー表面処理クロームテーパー60°
三層メッキで錆びに強い。
材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプ袋テーパー60°
タイプ貫通色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法)
従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプ袋テーパー60°有効ねじ(mm)22
袋式のホイールナットです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60