スロットルアシストのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「スロットルアシスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセルアシスト」、「スロットル」、「スロットルレバー」などの商品も取り扱っております。
スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)ランキング1位
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
1個
899税込989
当日出荷

山城謹製 YK-043 スロットルアシスト 山城ランキング2位
長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
1個
549税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エクステンド ISO スロットルボス (右側) Kuryakynランキング3位
1/4インチロング 左右共通
適合GL1800 GOLDWING[ゴールドウイング](06-15) GOLDWING[ゴールドウイング] F6B(13-15)
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

スロットルボス Kuryakynランキング4位
1個
4,198税込4,618
62日以内出荷

MADMAX 汎用 スロットルアシスト MAD MAX(マッドマックス)ランキング5位
手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。
内径(Φmm)21
1セット
399税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アクセルホルダー部にスイッチを兼ね備えたスロットルホルダー。セルスタータースイッチやパッシング機能等、使用用途に合わせて設定が可能です。又Φ22.2ハンドルパイプであるならば、スイッチホルダーとして使用可能です。
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

ロングツーリングの必需品。手のひら部で楽々アクセル操作。 取付可能最大グリップ外径約32mm。
適合外径(Φmm)(グリップ)最大32
1セット
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)サイドスタンドエクステンション
このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な場所でも安心して駐輪できるアイテムです。 CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。 溝のある形状で、ブーツでも簡単にスタンドを下ろすことができます。
1個
9,698税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

BIKERS[バイカーズ]とは、最先端を行くタイ王国でアルミビレットパーツを製造するアクセサリーメーカー。開発と創造への強い情熱によるデザインで、その品質と豊富なラインナップはタイブランド中でもトップクラス。さらに豊富なカラーバリエーションの中からお好みの一品をお選び頂けます。
用途純正サイドスタンド用
1個
4,798税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

駐輪場、ガレージの床を保護。焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。材質:PP。ひもの長さ:1.5m。フックはΦ23まで対応します
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷

砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
用途汎用品寸法(mm)83×126×14タイプサイドスタンドパッド
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
1個
2,298税込2,528
当日出荷

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,798税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
1個
1,398税込1,538
当日出荷

仕様ハンドルkit用適合車種リード50/90('88~'97).スマートDio_他 ホンダ系ミニスクーター主な適合車種リード50/90(88-97)・ スマートDio・その他ホンダ系ミニスクーター等に使用
1セット
979税込1,077
4日以内出荷

1セット
5,998税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)