- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック整備・補修部品
- トラック用工具のおすすめ人気ランキング
トラック用工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新368件の「トラック用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型トラック 整備 工具」、「大型車・トラック専用工具」、「トラック専用工具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
差込角(mm)19適合車種HINO 11.9tトラックサイズ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
差込角(mm)19、120/8ポイント適合車種日野17tRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
KOTOスペアタイヤレンチセット
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
差込角(mm)19適合車種SCANIA用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980税込¥45,078
5日以内出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質鉄形状丸棒(16Φ)色黒(塗装付)
差込角(mm)25.4&27 HEX適合車種SCANIA用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980税込¥35,178
5日以内出荷
JTCスペアタイヤレンチセット
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900税込¥15,290
当日出荷
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。
1個
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。