- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- トルクロッドのおすすめ人気ランキング
トルクロッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新230件の「トルクロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドエンド」、「ローダウントルクロッド」、「チェンジロッド」などの商品も取り扱っております。
ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ロッド長さ400~425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,340税込¥2,574
当日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980税込¥17,578
13日以内出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638SH-208Lねじ径M8
1個
¥2,380税込¥2,618
当日出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径)
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。スイングアームの色に合わせた2色をラインナップしています。(一部車種除く)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リア キャリパーサポート(BREMBO 2P&STD径)*STDアーム対応*
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
径(Φmm)ノーマルマスター:14外径(Φmm)ノーマルローター:250対応純正スイングアーム主な適合車種ZRX1100/ZRX1200 -08/DAEG 09-16適合メーカーKAWASAKI





















![リア キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03654525-140828-02.jpg)
![リア キャリパーサポート(BREMBO 2P&STD径)*STDアーム対応* ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57633197-200914-02.jpg)