ドラム抜きのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
110件の「ドラム抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ドラム 抜き」、「自転車 ブレーキ ドラム抜き」、「ドラム 外し」などの商品も取り扱っております。
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm) 390 質量(g) 560 最大開き(mm) 幅100(ピンセンター間)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番 65-2071-35 寸法許容差(mm) 15~140
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm) 10~30 トラスコ品番 232-5705 質量(g) 148
1丁
749 税込824
当日出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm) 約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別 引掛ピンスパナ 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状 ピン穴形 商品構成 単品
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm) 220 エスコ品番 EA613XS-4 材質 特殊鋼 二面幅(mm) 5 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5 ピン開き(mm) 40~80
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様 パッケージ品 材質 穴間隔(mm) 150(最大) 入数 10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm) 250 付属品 ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番 294-2925 質量(g) 600 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 5×7・6×8 適合寸法(mm) 18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用 付属品 スパナ(12×14)付 質量(g) 140 寸法L(mm) 185 寸法T1(mm) 24 寸法T2(mm) 7 ピン径(Φmm) 4 軸間距離(mm) 10~30
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm) 160 エスコ品番 EA613XR-4 材質 スチール 二面幅(mm) 3 商品構成 単品 ピン径(Φmm) 3
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類 サーボブレーキ 全長(mm) 175 ブラック 質量(g) 600 内径(Φmm) (ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

付属品 1.5・2・2.5・3・4mm各2セット エスコ品番 EA613XT 寸法(mm) ピン開き:8~100 商品タイプ セット品
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm) 約200 板厚(mm) 約4 ピン径(Φmm) 2.4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

エスコ品番 EA613XL セット内容 ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成 セット品 ピン開き(mm) 31.8~127
1個
13,400 税込14,740
当日出荷