ハンドルボスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
166件の「ハンドルボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリングボス」、「90度ステー」、「ステアリング」などの商品も取り扱っております。




角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類 ツインスポーク 使用温度範囲(℃) 0~80 表面処理(インサート) 四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) ブラック
1個
1,397 税込1,537
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

規格 ボウシンマキツケヨウ 関連資料 展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.82MB) 図解No CST310M-PW ハンドル部品 ボス_No.14、CST311M ハンドル部品 ボス_No.14、CSR310M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CST310S ハンドル部品 ボス_No.14、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.14、MCV301T-125 ハンドル部品_No.14、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.14、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.14、CSR311S ハンドル部品 ボス_No.11、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CSR311M ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100(14) ハンドル部品_No.13、CSR311S-PW ハンドル部品 ボス_No.11、CST310S-CW ハンドル部品 ボス_No.14、CSR311M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100T ハンドル部品_No.14、NST3030M ハンドル部品_No.14、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.13、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.14、CST311S ハンドル部品 ボス_No.14、JH311CSR ハンドル部品_No.11、MCV3100(12) ハンドル部品_No.13、JH311CST ハンドル部品_No.14、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.14、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.14、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.14、CSR310S ハンドル部品 ボス_No.11
1個
359 税込395
7日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

1枚
特価
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A(CF相当) ベースオイル 化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度 5W-30 種類 化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格 JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油 JASO規格 DL-1 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にシボ加工が施してあり、合皮ですが本革のような高級感があります。合皮を2枚重ねており、厚みもしっかりしたハンドルです。
材質 合成皮革 長さL×幅W(cm) 約40×2 入数 2本1組入
1組(2本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型S 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 長さL2(mm) - 幅W(mm) 19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
用途自動車スチールホイール専用 付属品 調整リング×4個 材質 ABS樹脂 シルバー
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)