バイク用荷台のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
742件の「バイク用荷台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リア ボックス キャリア」、「バイク用 キャリー」、「バイク キャリア 大型」などの商品も取り扱っております。
RC-1 サブキャリア リンエイランキング1位
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア寸法(mm)300×250付属品取付金具材質スチールブラック質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ミニバイク用サブキャリア 国枝工業ランキング2位
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア寸法(mm)330×285付属品取付金具材質/仕上スチール/クロムメッキ質量(g)950(付属品込み)最大積載量(kg)5
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サブキャリア CP リンエイランキング3位
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア寸法(mm)約300×250付属品取付金具材質スチールCP質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5加工クロムメッキ
1個
1,498税込1,648
欠品中

バイク用リアボックス ユニカー工業ランキング4位
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3付属品キー2個
1個
4,298税込4,728
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リアキャリアー KITACOランキング5位
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷

シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24付属品取付用パーツ質量(g)約1490外形寸法(mm)420×310×280内形寸法(mm)385×285×270RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約380×260底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
1個
3,598税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
7,898税込8,688
4日以内出荷

小型BOX積載に対応する作りのスタンダードなデザインを採用。
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

軽量でスタイリッシュなキャリアです。
材質A5052(キャリア部分)、SS400(ステー)耐荷重(kg)推奨:3表面処理シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー)全長×幅W(mm)キャリア:200×200適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-315。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 10-21
ブラック
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

荷物の積載が素早く簡単にできるサブキャリア。縦置き、横置きの両方向の固定が可能。 前かごに入らないマイバスケットや2リットルペットボトルケースなど、大きくて重量のある荷物を運ぶのに便利。
積載面寸法(mm)460×306×53付属品取付金具質量(g)1450(取付金具含む)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。容量(L)93質量(kg)6.5外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個材質樹脂寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345高さ(mm)200~190質量(g)500容量(L)約10適合車種一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)