- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- バルブコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
バルブコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新252件の「バルブコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 外し 工具」、「タペット調整工具」、「コンプレッサー 弁」などの商品も取り扱っております。
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)
1セット
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
有効開き幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番821-7888セット内容・本体。・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
1セット
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
日平機器バルブスプリングコンプレッサー
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980税込¥62,678
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
用途バルブスプリングの取り外しにエスコ品番EA603GB材質スチール幅(mm)【固定つかみ部】21アーム長さ(mm)77、80適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
¥14,900税込¥16,390
翌日出荷
SIGNET(シグネット)バルブスプリングコンプレッサー
奥行(mm)165内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30クランプ幅(mm)55-175
1台
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95
1個
¥6,820税込¥7,502
当日出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
KITACOバルブスプリングコンプレッサー
主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
用途2バルブ用。
バルブコッターの装着作業用。材質炭素鋼全長(mm)179
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
¥16,980税込¥18,678
欠品中
エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
1個
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥739税込¥813
当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷