- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- パッドグリースのおすすめ人気ランキング
パッドグリースのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新102件の「パッドグリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ グリス」、「ブレーキパッド交換 グリス」、「ブレーキパッド グリス」などの商品も取り扱っております。
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)
1100
成分
鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤
成分
基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤
使用温度範囲(℃)
170以下
外観
茶色・ペースト状
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
使用温度範囲(℃)
1000以下
外観
ブロンズ色
危険物の類別
非危険物
1本(60g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊固体潤滑材を配合。
優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別
非危険物
1本(10g)
¥809
税込¥890
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分
銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤
液色
茶
仕様
2輪用
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥439
税込¥483
当日出荷
アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等
成分
鉱油・アルミニウム粉末
液色
灰
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分
植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)
800以下
外観
銅褐色でペースト状
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)
900以下
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法
(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)
800以下
外観
銅褐色ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。
色
赤銅色
高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
使用温度範囲(℃)
-50~150
液色
乳白色
危険物の類別
非危険物
1本(50g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法
【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色
白
成分
ジマチルシロキサン他
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(85g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様
酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色
黒色バター状
ちょう度
No.2
滴点(℃)
189
混和ちょう度
(25℃)285
離油度(%)
(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)
(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別
非危険物
混和安定度
(10万回)305
油差しタッチでグリース注入できます。
付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性
付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
寸法(mm)
H295×W80×D45
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-10~60
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥739
税込¥813
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
仕様
3種類セット
セット内容
シリコングリス、万能グリス、モリブデングリス(各1個×10g)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
ちょう度
(25℃、混和) 415
使用目的
グリース、集中給脂
滴点(℃)
176
外観
褐色バター状
離油度(%)
(50℃、30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)
(70℃、22hr)0.49
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
銅板腐食
(A法、室温、24hr)合格
酸化安定度(kPa)
(70℃、100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。
ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。
スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)
113
アズワン品番
64-5104-33
1本(113g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
純正品番
99000-59124-0006
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷