ピストブレーキプレートのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
104件の「ピストブレーキプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アウターワイヤー」、「折り畳み自転車 チェーン」、「自転車 チェーン26インチ」などの商品も取り扱っております。
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウランキング1位
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



700Cアルミ後ホイール GRKランキング4位
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス付属品クイックレリーズシャフトアルミシルバーサイズ700C前後区分後輪
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)ランキング5位
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,898税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーキ取付穴の無いピストフォークに装着可能なフロントブレーキセット。
セット内容台座付デュアルピボットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(左)・ブレーキワイヤー(前用)適合パイプ径(Φmm)22.2~24
1セット
8,998税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(339種類の商品があります)

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
ブラック材質スチール
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)硬度HRC40質量(g)810プレート寸法(mm)約50×60プレート開口値10~85mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷


制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
1個ほか
4,698税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クロモリフレームから、アルミフレームまで対応可能なアウターバンドが発売!。ステンレス製アウターバンド
1組
1,598税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
1本
5,498税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106Lブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
1本
1,398税込1,538
当日出荷

純正マスターシリンダーのオーバーホール時に必要となるピストン、スプリング等をオールインワンパッケージにしたインナーリペアーキット。
1個
7,798税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP再生ブラック(BKRCP)
1束(50枚)ほか
349税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)