- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ブレーキ工具のおすすめ人気ランキング
ブレーキ工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新502件の「ブレーキ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムブレーキ工具」、「ブレーキ シュー 工具」、「ブレーキ フルード 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。
先端内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
23
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用
適合リテーナー(Φmm)
外径/22~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)
190(先端を閉じた状態)
適合
(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
エスコ品番
EA604FH
材質
スチール
全長(mm)
130
先端径(Φmm)
17.8・22
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エスコ品番
EA604FR-1
全長(mm)
174
適合車種
中型車(2/4t)
先端径(Φmm)
20
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。
全長(mm)
150
全幅(mm)
23
全高(mm)
23
ハンドル長さ(mm)
94
先端外径(Φmm)
19.9
内径(Φmm)
先端部:12.1-17.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
先端部切り割き部:10×10
質量(g)
81
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)
差込6.3×14
使用範囲(mm)
18~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質
スチール
全長(mm)
180.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口角(°)
50
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
150
種類
専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質
合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×155
主な適合車種
汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。
装着側の曲げがポイントです。
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。
トラスコ品番
859-1196
質量(g)
230
寸法L(mm)
203
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。
ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)
0.705
ケース寸法(mm)
380×70×40
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷