ベルトブレーキのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
161件の「ベルトブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 ベルト」、「機械部品 ブレーキライニング」、「バンドブレーキ」などの商品も取り扱っております。
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様 側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm) 50 規格 JIS3種相当品 プライ数 5P
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



厚さ(mm) 2.8 最高周速度(m/min) 840 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm) 1800 幅(mm) 25 厚さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷

高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。 材質 牛本革
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



全長(mm) 1730 使用方法 針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1巻(10m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに! 材質 ナイロン100% 幅(mm) 25 長さ(m) 3
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形 MB ベルト上幅(mm) 6 ベルト高さ(mm) 4 材質(ベルト) 熱硬化性ポリウレタン 種類 ミシンベルト タイプ シングルコグ 最大速度(m/sec) 10 角度θ(°) 40 最小プーリ径(mm) 18
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)