- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ボール盤のおすすめ人気ランキング
ボール盤のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新ボール盤とは、回転するチャックにドリル、リーマ、ホールカッターなどを装着して木材や金属に穴あけ加工をするための工作機械です。加工する穴の大きさに応じて、小型の卓上型ボール盤から、床に据え付ける大型のボール盤まで各種のボール盤があります。ボール盤には、加工する工作物を固定するために、バイスを装着して下さい。工作物の形状に応じたバイスを準備し、ボール盤のテーブルに固定して使用します。動力のモータとチャックのついたスピンドルは、通常ベルトで連結されていて、このベルトの掛ける位置で回転数を調整できる構造になっています。
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
機械主軸テーパ
ジャコブステーパーNo.6
テーブルタイプ
角
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品
チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)
480×200×570
質量(kg)
14.7
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3/2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
280/240
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)
2
テーブル寸法(mm)
160×160
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力
鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャック
テーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間
30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途各種穴あけ作業に
消費電力(W)
550/580
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
テーブル寸法(mm)
約250×250
出力(W)
550/580
周波数(Hz)
50/60
ベース寸法(mm)
約420×250
定格時間(分)
約20
テーブルタイプ
角
アズワン品番
64-3675-81
スピード調節
16段
最大送り(mm)
約80
ドリルチャック径(mm)
1.0~16.0
穴あけ能力(mm)鋼材
1~16
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)
寸法(mm)
ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.7
回転数(min-1[r.p.m])
(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様
チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容
本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)
170
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
370
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm)
銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工
6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)
170×170
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
5
最大送り(mm)
ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)
取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材
3.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ドリル能力(mm)
(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパー
JT6
電源(V)
三相200
質量(kg)
80
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力
(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)
1030
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.4
Vベルト形長×数
A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
付属品
ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)
材質
鋳鉄
ストローク(mm)
75
寸法(mm)
【チャック先端からベースまで】490
定格電圧(V)
AC100
フトコロ(mm)
150
本体質量(g)
34000
テーブル寸法(mm)
240×240
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
420
チャック能力(mm)
3-16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×950×520
電源コード(m)
1.8
ベース寸法(mm)
250×410
回転速度(min-1[r.p.m])
500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)
定格時間(分)
30
スピンドルテーパー
ジャコブステーパJT.No.3
最大穴あけ能力(mm)
16(スチール)、20(木材)
傾斜角度(°)
【テーブル】左右45
振り(mm)
300
関連資料
(2.28MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)
(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13
質量(kg)
72
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
総高さ(mm)
1031
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
A×39
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
機械主軸テーパ
JT6
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。
スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。
テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。
スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)
274×274
スピンドルテーパー
MT-2×JT-3
テーブルタイプ
角
仕様
スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm
付属品
ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)
出力(W)
モーター:400
全高(mm)
1000
定格消費電力(W)
600
穴あけ能力(mm)
Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)
ベース寸法(mm)
463×274
モーター電圧(V)
100
回転速度
12速
自重(kg)
59
コラム直径(Φmm)
73
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
330/300
コード長さ(m)
1.8
出力(W)
180
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
テーブル寸法(mm)
190×165
チャック能力(mm)
1.5~13
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
22
ストローク上下(mm)
50
付属品
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)
315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)
310
バイス最大口幅(mm)
80
チャック~ベース最大寸法(mm)
約410
幅(mm)
275
高さ(mm)
730
電流(A)
5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)
270
質量(kg)
70
高さ(mm)
980
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
テーブル径(Φmm)
345
電源コード(m)
1.85
機械主軸テーパ
JTNo.6