- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- ママチャリチェーンのおすすめ人気ランキング
ママチャリチェーンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新105件の「ママチャリチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 チェーン26インチ」、「電動アシスト自転車チェーン」、「自転車 チェーン ステンレス」などの商品も取り扱っております。
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色
黒
ピッチ
12.7
寸法d(Φmm)
3.64
ローラ外径D(Φmm)
7.75
リンクプレート高さH(mm)
9.5
リンクプレート厚さT(mm)
1.0
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ
12.7
付属品
ジョイント
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン
408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥83
税込¥91
5日以内出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品
コネクティングピン x 1個
サイズ
116L
質量(g)
324
一般車用補修チェーンです。
用途チェーン不良時の、交換に。
サイズ
1/2×1/8×110L
リンク数
110L
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数
106L
色
ブラック
サイズ
1/2×1/8
タイプ
シングル用
ピッチ
12.7
平均引張強度(kN[kgf])
9.02[920]
ローラー外径(Φmm)
7.77
最小引張強度(kN)
8.14
内リンク内幅(mm)
3.45
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合
シマノHG・UG・IG
取扱説明書
適合チェーン
408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数
114L
タイプ
エンドピン付
スピードタイプ
シングル
アズワン品番
64-9594-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。
ジョイント付。
リンク数
106L
色
グレー
サイズ
1/2×1/8
タイプ
シングル用
ピッチ
12.7
平均引張強度(kN[kgf])
9.02[920]
ローラー外径(Φmm)
7.77
最小引張強度(kN)
8.14
内リンク内幅(mm)
3.45
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様
NP
適合
シングルスピードに対応
サイズ
1/2″×1/8″
接続
スナップオンリンク取付
リンク数
114リンク
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
YBN製品推奨
色
Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質
スチール
セット内容
左右1組
歯数
32T
クランク長(mm)
165
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1