- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶・マリン用エンジンオイル
- マリンオイルのおすすめ人気ランキング
マリンオイルのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新107件の「マリンオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マリン」、「エンジンオイル 15W-40」、「エンジンオイル 20W-40」などの商品も取り扱っております。
熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。
適合範囲
エンジン
外観
褐色液体
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用
ベースオイル
鉱物油
API
SL
SAE
10W-30
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
流動点(℃)
-32.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-1
色(ASTM)
L6.5
酸価(mgKOH/g)
2.51
危険物の性状
非水溶性
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲
エンジン
引火点(℃)
234
流動点(℃)
-30.0
動粘度(mm2/s)
103.5(40℃)、14.02(100℃)
粘度指数
137
密度(g/cm3 at15℃)
0.8902
色(ASTM)
L4.0
軽油・A重油を燃料とする船舶用ディーゼルエンジンオイルです。船舶ならではの過酷な運転条件にも長時間耐えうるように開発され、高速・高出力エンジンに最適です。
用途船舶用ディーゼルエンジンオイル
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。
引火点(℃)
262
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm2/s)
100℃:10.90、40℃:94.60
粘度指数
99
密度(g/cm3 at15℃)
0.892
色(ASTM)
L1.5
塩基価(mgKOH/g)
10
1缶(20L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。
清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
API
SL
SAE
10W-30
1本(20L)
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
色(ASTM)
L4.5
灰分
1.0mass%
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
高級ディーゼルエンジンオイル。耐熱性・耐摩耗性・清浄性などにすぐれ、エンジンを長持ちさせます。また省エネルギー効果もあり、総合的に経済性の高いオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル
内容量(L)
20
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル
部分合成油
容量(mL)
800
引火点(℃)
216
流動点(℃)
-22.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.8L
粘度指数
100
API
GL-4
危険物の性状
非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
スズキ船外機純正ハイポイドギヤオイル。注入ノズル付き。
規格
API:SL相当
粘度
(SAE)10W40
1本(20L)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)
API
CF
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
DH-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に
動粘度 at40℃
176.1、at100℃:16.75
引火点(℃)
216
流動点(℃)
-22.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
100
API
GL-4
SAE
90
危険物の性状
非水溶性
高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。
分離、混合タイプの両方に使用できます。
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷