- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- リキッドバッファー液のおすすめ人気ランキング
リキッドバッファー液のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新84件の「リキッドバッファー液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ潤滑剤」、「バフ ブラシ」、「水槽 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液
成分
1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.31L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
仕様
スプレー式
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-9599-43
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。
チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。
チューブパッチやタイヤパッチの接着力を非常に高めます。
アルミホイール等の汚れ落しにも使用でき、1本あれば重宝します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.945L
危険物の性状
非水溶性
1缶(0.945L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
タイヤ脱着用のフィッティングペーストスプレー。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックススプレー 。装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックススプレータイプ
使用方法
使用前に軽く振ってください。 。タイヤのビードにスプレーしタイヤを取り付け/取り外します。 スプレー直後は視認性向上のため白色ですが、しばらくすると透明になります。
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。
形状
ハケ付
危険物の類別
非危険物
1本(470mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チューブのクリーニング・バフがけや、タイヤ表面のクリーニングに使用。シリコンなどの汚れを取り除きます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.234L
危険物の性状
非水溶性
1缶(360mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。
接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。
アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.238L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チューブにさっと一吹し、ウエス等で拭き取るだけでバフ掛けが不要になる便利アイテムです。
チューブ表面の油汚れなどを除去しパッチが強力に接着します。
出張修理を行う際、これ1本でグラインダーを持ち出す手間も掛かりません。
用途チューブ(自転車)用
アズワン品番
64-9557-98
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅(mm)
74
全長(mm)
160
質量(g)
95
グリップ長さ(mm)
100
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。
幅(mm)
74
全長(mm)
155
高さ(mm)
40
質量(g)
85
グリップ長さ(mm)
98
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。
成分
水、ジエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、添加剤
適合
二輪車・乗用車
色
青
1個(4L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
形状
ハケ付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性