自動車板金のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
433件の「自動車板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車板金 工具」、「自動車板金用 鉄板」、「自動車 板金 塗装 工具」などの商品も取り扱っております。
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウランキング1位
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

デントマジック 武蔵ホルトランキング2位
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
8,898税込9,788
当日出荷

ハンマーヘッド 白 ベリーハード Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング3位
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採
1本
1,398税込1,538
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コバルトステップドリル ウイニングボアーランキング4位
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SOFT99 ”ボデーペン” SOFT99ランキング5位
車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
用途自動車ボディ、バンパー用、金属、木材用。材質成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤容量(mL)300危険物の類別非危険物
1箱(6本)
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
3,998税込4,398
当日出荷

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
1袋
4,898税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
1セット
28,980税込31,878
翌々日出荷

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
1セット
69,980税込76,978
翌々日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
4,498税込4,948
当日出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。 スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番848-1819セット内容ピラミッドドリルHSSセット:RSD1・RSD22・RSD3材質高速度鋼(HSS)質量(g)645表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
1セット
27,980税込30,778
3日以内出荷

自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)25×230
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
1セット
25,980税込28,578
5日以内出荷

平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。トラスコ品番207-3565幅(mm)6.4全長(mm)160質量(g)14適合材金属・木材・セラミックなどアズワン品番64-8613-77
1本
449税込494
当日出荷

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
1本
7,798税込8,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。
1本
9,698税込10,668
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)