自転車パンクのりのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
92件の「自転車パンクのり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車パンク修理」、「パンク のり」、「乾きまペン」などの商品も取り扱っております。
ゴムのり マルニ(マルニ工業)ランキング1位
1缶(85mL)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力加硫セメント TECHランキング2位
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり 福岡工業ランキング3位
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
1缶(90mL)
499税込549
当日出荷

エコ・セメント マルニ(マルニ工業)ランキング4位
1本(100cc)ほか
989税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーバルカーンG マルニ(マルニ工業)ランキング5位
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
1箱(24個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1本(5g)ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個(7mL)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CAPTAIN STAGゴムのり 缶
パンク修理の必需品のゴムのりです。
容量(mL)85含有量(%)(成分)ゴム揮発:50、ノルマルヘキサン:44、天然ゴム他:6
1個
449税込494
翌々日出荷

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個(85mL)
379税込417
6日以内出荷

1セット(5枚)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに黒色
1箱(5枚)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30枚)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098税込1,208
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,398税込1,538
当日出荷