- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- 自転車鈴のおすすめ人気ランキング
自転車鈴のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「自転車鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンターアソールト」、「熊鈴 消音」、「自転車 ベル」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)
22.2
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
51.6
質量(g)
52
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)
19~32
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
35
質量(g)
20
対象動物
クマ
材質
すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質
真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)
83
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様
2連
材質
(本体)鉄、ナイロン。(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)
約H220×W48×D38
質量(g)
100
アズワン品番
64-3219-09
対象動物
熊
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)
(適合)22
材質
(ワン)アルミ
直径(Φmm)
(ワン)33
質量(g)
20
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
12~32
付属品
フレックスタイトブラケット
材質
真鍮(ワン)
直径(Φmm)
23
質量(g)
25
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質
鈴/鉄(銅メッキ)。ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)。キーホルダー/亜鉛合金。ヒモ/ナイロン
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル
ワンが取れにくい特殊な設計
左右取り付け可能
JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)
22.2
直径(Φmm)
47(ワン径:40)
質量(g)
28
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様
大
材質
鉄(メッキ)、他
質量(g)
30
寸法(cm)
Φ3.8
対象動物
熊
1個
¥449
税込¥494
欠品中
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用
噴射距離(m)
約6
有効成分
カプサイシン、籾酢
対象動物
ツキノワグマ
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)
22.2
直径(Φmm)
51
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)
45(外部ローターカバー外径)
質量(g)
38
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に