電源分岐ターミナルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
108件の「電源分岐ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 分岐 100v」、「アース分岐」、「車 配線 分岐」などの商品も取り扱っております。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類 差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本) 6 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20.5×30.0×9.1 質量(g/パック) 40 トラスコ品番 489-4758 質量(g) 40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 32 材質 スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線 単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力 DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699 税込769
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様 最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード 1.25sq×約30cm 使用可能電力 (接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子 クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 20 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20 適合電線(mm2) 2 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 接続可能電線(mm2) 0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5 最大電流(A) 3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様 ●最大4つのアクセサリーを個別に装着。CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力。主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能。内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲) セット内容 ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm) 1.6、2.0、2.6 適合機種 コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所 配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)