ついで買いに使う商品

ついで買いに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「軍手」「プラグ」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ1ダース(12双)
レビュー:2,239件のレビュー 平均満足度4.37(2239)
【特長】10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
【糸本数(本)】通常【厚さ】2【素材】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: ついで買い満足度: 3ついで買いです。
お客さんや、監督員・社内検査員用で、常備してます。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,591件のレビュー 平均満足度4.78(1591)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: ついで買い満足度: 5送料無料に届かない時に購入してます。プラグはいくらあっても困りませんからね!
あとは品揃えかな?どこぞのイリジュウムプラグの扱いも終了してきてますが、ぜひ復活を、それとボッシュのプラグ。使いたいプラグがあるのに国内で取扱がないのです。(その品番に取扱があれば一時的にですが爆発的に売れると思いますよ!)
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」1本(170mL)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.23(355)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【比重】クロロプレンゴム【外観】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【粘度(mPa・s[cP])】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【成分】4500(23℃)【労働安全衛生法の表示】0.9【危険物の性状】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【危険物の数量】26.0%(105℃×3hr)【適合用途】淡黄色半透明【不揮発分】10~30分(常温(23℃))【主な用途】【危険物の品名】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【オープンタイム(分)】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】170mL【主成分】非水溶性【規格】低VOC
お客様の声
用途: ついで買い。満足度: 4安いのでついで買い。
いざと言う時のために購入
大容量です。
替芯 シャープペン用 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ替芯 シャープペン用1個(40本)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.18(61)
【商品タイプ】替芯【外形寸法(mm)】0.5【材質】(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂【質量(g)】60【長さ(mm)】(ケース)4.2【芯径(mm)】68×13×5
お客様の声
用途: ついで買い。満足度: 4安いのでついで買い。
リード線式 EEスイッチ 下面検知型 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)リード線式 EEスイッチ 下面検知型
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.79(33)
【特長】照明灯の影響を受けにくい構造。 採光部形状を短く、かつ絞り形状とし採光面を下向きにしました。 そのため灯具の真下(正規取り付け位置)に取り付けた時に照明灯の影響を受けにくくなりました。 取付金具と取付ねじにステンレスを採用。 機構ブロックの耐久性アップを実現。
【動作照度】乳白色【接続方式】熱動継電器形【色】点灯照度:20~80lx(定格電圧、周囲温度20℃において)
消灯照度:点灯照度の5倍以下(定格電圧、周囲温度20℃において)
【種類】3000以上【定格周波数(Hz)】リード線式(下面検知型)【使用周囲温度(℃)】50~60両用【仕様】-10~40【開閉寿命(回)】JIS1P形
JIS防雨形
お客様の声
用途: ついで買い満足度: 5たまに買う物も ついで買いで便利

ついで買いに使う商品」に関連する商品一覧

おまけに使う商品

おまけに使う商品

コピー用紙,ティシュー