カブエンジンのオーバーホールに使う商品

カブエンジンのオーバーホールに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,584件のレビュー 平均満足度4.78(1584)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: カブエンジンのオーバーホール満足度: 5とてもお買い得で助かっています。何回も購入しています。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)255281税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.87(85)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】0【JIS等級】開放形【軌道輪形状】ラジアル【材質(本体)】フラット【軌道輪列数】深溝玉軸受【シールド形状】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: カブのエンジンのオーバーホールに使用します。満足度: 5商品がビニール入ってますが出来れば箱入りでお願いします。ただ金額が安くてとても助かります。
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)517569税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.60(57)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【グリース記号】C3【内部すきま予圧記号】-
お客様の声
用途: カブエンジンのオーバーホール満足度: 5純正部品でとるより安くて助かります。また利用します。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.58(48)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【シールド形状】開放形【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【転動体材質】ラジアル【材質(本体)】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: カブ エンジンオーバーホール満足度: 1他の型番ですがゴリゴリでした
大陸製 価格相応です
名の知れたメーカー品をオススメします
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)273300税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.84(43)
【特長】ラジアル内部すきまC3
【内部すきま予圧記号】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】C3【外輪タイプ】開放形【ベアリング番台】ラジアル【軌道輪形状】フラット【軌道輪列数】深溝玉軸受【シールド形状】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】6000
お客様の声
用途: カブエンジンのオーバーホール満足度: 5純正部品でとるより安くて助かります。また利用します。
ガスケット クラッチアウターカハ 22119GW8682 ホンダ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブエンジンのオーバーホール満足度: 5純正部品なのでなにも問題ありません。10%offのときに買っています。

カブエンジンのオーバーホールに使う商品」に関連するカテゴリ

カブエンジンのオーバーホールに使う商品」に関連する商品一覧

KSR110 リアブレーキOHに使う商品

KSR110 リアブレーキOHに使う商品

パッキング ピストン シール 43049-1061,パッキング ピストン シール 43049-1060