【特長】固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
【粘度(25℃)(Pa・s[P])】無溶剤タイプ(シリコーン系)【液色】-60~200(250)【スランプ流動性】灰色パテ状【危険物の類別】シリコーン【取り外し性】1.40(25℃)【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】200(硬化後)【危険物の品名】3.0(30)(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】120(1200)【危険物の数量】2.0(20)(硬化後)【使用温度範囲(℃)】脱オキシム【比重】20【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】非流動性【反応形態】良【伸び(%)】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100) 以上【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.35(3.5)
クリアランス0.2mm:0.21(2.1)
クリアランス0.5mm:0.10(1.0)【種類】指定可燃物【主成分】可燃性固体類【表面乾燥時間(min)】0.12kg