【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【成分】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。【危険物の品名】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。【危険等級】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【乾燥時間(分)】ブラック(ツヤあり)【仕様】Ⅲ【種別】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】水溶性