バイクのバッテリー充電に使う商品

バイクのバッテリー充電に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「延長コード」「カプラー」「充電器」などの商品を紹介します。

延長コード KOWA(宏和工業)
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOWA(宏和工業)延長コード1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
【用途】電源元の延長にご利用下さい。
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】12【電線仕様-芯数】12(1200W)【電線仕様-長さ(m)】1100【電線許容電流(A)】1個口【使用場所】2P 12A 125V【質量(g)】10【コンセント個数】VCT【コンセント形状】2【電線仕様-種別】0.75【電線仕様-太さ(mm2)】屋内用
お客様の声
用途: 主にバイクのバッテリー充電用に使用満足度: 5今年の冬はとても寒いですが、この寒さでも柔らかくとても使用しやすい。
カプラー(ロック付) エーモン
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモンカプラー(ロック付)1セット
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.61(46)
【特長】コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
【用途】配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
【コード】カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)【使用可能電力】AV(S)0.50~2.00sq【材質】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電用満足度: 5バッテリーの取り外しが楽になり、購入して良かったです。
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGER1個
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.64(103)
【特長】原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
【入力電圧(V)】AC100 50Hz/60Hz【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 5コストパフォーマンスが高い製品だと思います。乗らないときににつなぎっぱなしにしています。
用途: バイク用バッテリの充電満足度: 4キャンペーンとクーポンで安く買うことが出来ました。使いやすくて満足です。安い充電器を使っていましたが、乗らない間に補充電をしていたつもりが過充電になってしまい、バッテリをダメにしてしまいましたので、補充電対応のこの製品を購入しました。ブースト機能も付いているので、上がってしまったバッテリが復活するかな?と思ったのですが、さすがに無理でした…。
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 4特に問題なく使用できました。使い方も簡単で迷いません。
充電コード YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)充電コード
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.42(24)
【用途】50Hz、60Hz共用です。 EF9H、EF900、EF2300、EF9HIS、EF900IS、EF2000IS、EF2800ISEで使用可能です。
【長さ(m)】1.7
お客様の声
用途: バイク用バッテリーの充電満足度: 5充電は良かったが、挟む方のピンがもう少し大きいほうが良いと思います。
バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.55(44)
【特長】クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。
3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。
充電コードを本体から取り外すことが可能。
充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。
充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。
充電状態をランプでお知らせ。
各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)
防塵設計(IEC規格 IP50適合)
バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
【適合バッテリー】2.3~30(10時間率容量)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】DC12V【コード長さ(mm)】30(充電時)【バッテリー容量(Ah)】DC14.4【出力電流(A)】AC100(50/60Hz)【防塵防水性能】最大0.75【出力電圧(V)】63×54×97【入力電圧(V)】3780(本体)、560(充電)【消費電力(W)】IP50(IEC規格)
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 5冬の間、あまり乗っていないとどうしてもバッテリが充電不足になる。それをカバーするために購入。
使ってみての感想は、「コストパフォーマンスよし」ということだ。
最近バイク用バッテリ=完全密閉タイプは従来の充電器で充電すると、逆にまずいことになる。充電器を持っているにさらに買い増しのなるので、この価格は嬉しい。
バイクの充電には丁度良いが、容量の大きい四輪車の場合はしたたか時間がかかる。
12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)6,6987,368税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER1台
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.58(33)
【特長】オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
【質量(kg)】12V【出力電圧(V)】1.25【適合バッテリー】145【消費電力(W)】DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(最大)8【出力電流(A)】223×174×130【入力電圧】AC100V50/60Hz
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電に。満足度: 5早速使用しております。 なにかと便利に使ってますよ。
バイク充電器 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)バイク充電器
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。 充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く) バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。 充電状態をランプでお知らせ。 丸型端子、脱着式充電クリップを採用。 各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路) 防塵設計(IEC規格 IP40適合) バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。 幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
【バッテリー容量(Ah)】2.3~30(10時間率容量)【質量(kg)】DC12V【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】135【ケーブル長(m)】(充電)0.5【出力電圧(V)】DC14.8【入力電圧(V)】AC100・50/60Hz【適合バッテリー】最大0.75【出力電流(A)】防塵等級IP40(IEC規格)【消費電力(VA)】68×32×126【機能】185
お客様の声
用途: バイクバッテリーの充電満足度: 5充電時間は長いが安心して充電が出来るし安いのが一番だね
ソーラー充電器 セルスター
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セルスターソーラー充電器1台
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.92(25)
【特長】エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
【適合バッテリー】DC12V【動作電圧】15.5V【内蔵電池】パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
お客様の声
用途: バイクバッテリーの充電満足度: 4まだ使用を始めなので効果はまだわかりません。
防水のがあると良いのですが。。。
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
AZ BATTERYバッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復
マイクロプロセッサ搭載
診断機能つき
メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ
2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
【適合バッテリー】12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)【出力電流(A)】最大/2【防塵防水性能】IP65
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 3最初に届いた品が不良品でしたが、交換品は問題ありませんでした。
リチウムにも使えるのが利点ですが、それ以外は他の充電器と大差ありません。
バッテリー充電コード(丸端子タイプ) Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)バッテリー充電コード(丸端子タイプ)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】PC-50 及び ML-200用バッテリー充電コードです。
複数台のバイクを所有されている方や、コードの交換用に
オススメです。
バッテリーカバーを外さずに充電が可能。
【用途】バッテリー充電器関連
【コード長さ(cm)】37【質量(g)】約53(丸端子、コネクター部含む)
お客様の声
用途: バイクのバッテリィーの充電用満足度: 5田舎のバイクに使用:年に2回ほど帰省した時に使用するので、新品バッテリィーでも、殆ど放電しておりの、起動と運転時に支障がある。よって必ず1日かけて受電する。充電器付属の充電コードをその都度装着する手間が大変なので、本製品を組み込んで、いつでも簡単に充電できるようにしている。充電用コードの装着手間が省け大変使い勝手が良い
オプティメート4 DUAL tecMATE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
tecMATEオプティメート4 DUAL
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.60(5)
【特長】いつでも安心 一発始動!
全世界で最も信頼されているバッテリーメンテナー充電器
コンセントにつなぐだけで充電~満充電後のメンテナンス、 バッテリー診断までフルオートでバッテリーを管理します。
強力電圧でサルフェーション状態のバッテリーを自動的に溶解します。
※16Ⅴを最長2時間の作動のため、バッテリーへの影響はありません
≪NEW≫ 各セルの充電状態を均一にし、次の充電プログラムに移行しやすくするパルス充電を追加!
≪NEW≫ CAN-bus システムを搭載しているBMWのオートバイにも対応!
≪NEW≫ バッテリー初期診断機能!
最大出力 0.8A。
3~50Ahバッテリー対応
2段階のサルフェーション溶解機能付き!
→今まで溶解できなかったサルフェーションも撃退!(最大22V)
他にはない5段階バッテリー診断機能
過充電防止設計
生活防水仕様!
内部の基盤を外部の環境から守る!
フロート充電方式採用
メンテナンスモードの際。決まった時間で電圧を管理します。
車輌ケーブル&ワニ口クリップ付
5ステップ充電管理システム
ブレーカーも全自動だから、ずっとつなげっぱなしで手間いらず!面倒な操作は一切なし!!
◎安心の2年保証
保証期間内であれば交換・修理OK
【用途】バッテリー充電器
対応バッテリー : 開放型、AGM型、ゲル型、メンテナンスフリー型(MF)など全てのバッテリー(リチウムイオンバッテリーは除く)
【適合バッテリー】3~50【最大出力】12V【付属品】車輌ケーブル&ワニ口クリップ【バッテリー容量(Ah)】0.8A
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 2スイッチ類が無く、電源を接続てしも、何が行われているのか?‥イマイチよく解からない・・という感じです。
これは、失敗でした・・
マル端子コード セルスター
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セルスターマル端子コード1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【RoHS指令(10物質対応)】DRC-300【適合本体】対応
お客様の声
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 3現在2台のバイクがあり、1台はマルチ端子をつけていますがもう1台にもマルチ端子をつけることで購入しました。充電するときに大変便利です。
用途: バイクのバッテリー充電満足度: 5バイクのバッテリーに取り付けてシート下に収納しておいて
必要な時にコネクターを取り出して充電できるので大変便利です
二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)
販売価格(税別)27,98030,778税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】開放型・密閉型バッテリー対応。
維持充電機能付。
サルフェーション回復機能付
【出力電圧(V)】LED【表示】20/15【入力電圧(V)】100
お客様の声
用途: バイクのバッテリーの充電に使います。満足度: 5充電中や80%充電や充電完了が表示されるので 分かりやすいです。それに不良バッテリーも表示されるので安心です。