バイク充電器
充電ケーブルを本体から取り外すことが可能。
充電ケーブルを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのコネクタ式タイプは除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。
充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配はありません。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)
防塵設計(IEC規格 IP40適合)
バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バイクバッテリーの充電
競合商品に比べ安くはないですが、ほぼ死にかけのバッテリーが無事に充電されました。
充電できなければ当然バッテリーを新しく買うことになるため、充電器は良いものを買ったほうがいいと思います。
今のところは大満足です。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バッテリー充電
繋ぎっぱなしにする事が多いので、ある程度ケアしてくれる充電器が欲しかったので助かりました。
今の所、調子よく動いてます。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
屋外の散水用モータの鉛蓄電池の充電に利用。
充電電流は1Aも流せませんが、維持充電もできるため、
常時充電しっぱなしでも利用できるので便利です。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バイクのメンテ
通常の充電では回復しなかったバッテリー(4A-BS,B3LーB)にダメ元で使用。2つとも見事に復活しました。本器は秀逸だと思います。難点を言えば、回復充電中なのか、通常の充電中なのか、インジケーターランプを見ても区別がつかないこと。でも本器のコスパの高さを考えれば、気にならない。バイク2台所有なので、願わくば、バッテリー端子に取り付けたままにできるコードを別売りでもう一つ欲しい。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バイクの バツテリー の 充電 用 に 購入した。
今回 バイク用 に 簡単 に 充電 出来 軽く 金額が 安い 商品 が 欲しかつたので 購入しました 充電 時 には 簡単 に 接続 出来て 軽く 大変 楽に 作業出来ました。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- チャージ
繋ぐだけなので、簡単便利。ケーブルが本体と取り外しが出来て使い易い。ただ、本体に折り畳みのプラグなので、刺すコンセントにスペースが必要なのはHPの写真だけでは気がつきませんでした。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バッテリー充電時
サイズ的にはコンパクトなものを期待していたので、満足しています。充電性能は問題ないです。
- 対象商品:
- 22586217
- 用途:
- バイク・除雪機に使用
他にも8台くらいあるが約2ヶ月で300台くらい充電するので・オートOFFなので楽で助かります、もっと買わなきゃ!