バイクのフロントフォークに使う商品

バイクのフロントフォークに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「銅パッキン」「フォークオイル」「スラストベアリング」などの商品を紹介します。

スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内から出荷目安:67日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.82(116)
【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 5車では結構メジャーになって来ましたが、バイクではこれからというカスタム。
41mmショーワ製フォークに使用。ストロークに引っ掛かりが無くなりスムーズになった。
かなりコスパの良いカスタムです。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイル1缶(1L)
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.75(249)
【特長】低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第三石油類【危険等級】1L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク用満足度: 5ホンダ純正より安価なヤマハ製を購入しました、全く問題なく使用できています。
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)1パック(17個)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.61(72)
【特長】電気導電性と熱伝導度が優れている。
【用途】パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
【厚さ(mm)】1.0【材質】
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 5バイク(ヤマハ)のフロントフォークのキャップボルトのガスケットとして購入しました。通常M8用はガスケットの外径はφ14mmですが、これだと穴に引っ掛かり入りません。スペックでは13.7mmでしたので試しに購入しました。これが、純正のガスケットと寸法が全く同じでした。13枚も入っていてとてもお買い得です。
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 4SG20Jマジェスティのフロントフォークのオーバーホール時に、ドレンのパッキンとして使用。十分な品質だと思います。
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.58(33)
【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】開放形【材質(本体)】フラット【軌道輪形状】スラスト玉軸受【転動体材質】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 4バイクのフロントフォークスプリングの捻れを逃がす為に使用してます。
今回購入したベアリングは外径24mm、スプリング外径が約22.5mmだったので
ベアリング、ワッシャー外径を1mm弱削ってインナーパイプに入れました。
乗り心地も軟らかい感じで良くなりました!
フロントフォークオイルシール NTB
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 5前期nsr80に使いました 問題なく取り付けできました
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 5社外品ですが純正とそん色ないように思われます。問題なく使用できています。
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイル1本(100mL)
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.70(164)
【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
【危険等級】金属表面再生剤【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【仕様】第四石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 4バイクのフロントフォークは前後左右に荷重がかかり、アブソーバーとしてはとても過酷な条件だと思う。1万キロ走ったバイクのフォークオイルを抜きかえると見事に灰色になっている。特にオフロードを激しく走るバイクの場合がひどい。1万キロOHではすでにガタが出ていることも多い。そんなフロントフォーク内の摺動抵抗を少しでも減らしたいと思って、フォークオイル量の5~10%、これを添加している。
 効果の程は長く走ってみないとわからない。値段がもう少し安ければねえ。
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTB1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.90(29)
【特長】スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【転動体材質】スラスト【荷重方向】針状ころ軸受【材質(本体)】単列【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクのフロントフォークに。満足度: 5コイルスプリングは縮むときに回転する力が働きます、戻る時も反対に回転します、これを逃がす事でしなやかに良く動くようです。
インナーパイプが41φにピッタリです。
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.51(72)
【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【転動体材質】開放形【外輪タイプ】スラスト【軌道輪形状】フラット【材質(本体)】スラスト玉軸受【シールド形状】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイク フロントフォーク満足度: 5この価格が気に入りました^o^
他のメーカーさんと機能は変わらないと思います。
用途: バイク フロントフォーク満足度: 5値段が安い割には良く出来てる商品です。
また利用機会が有ったら購入したいです。
用途: バイクのフロントフォーク内満足度: 5フロントフォークの初期作動がよくなります。試す価値はあります。
フロントフォークオイル スズキ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スズキフロントフォークオイル1本(1L)
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.69(187)
【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 5安心の純正品です。
メーカー品で一番安いのでスズキ以外のバイクにも
使ってます。
何の問題も有りません。
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 5純正品の安心感と価格の安さが魅力です。
用途: バイクのフロントフォークに使用満足度: 5各メーカー純正で一番安価でした。粘度さえ合えば品質は問題ないようです。
リング スナップ 22W-23153-L0 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのフロントフォークに満足度: 4純正品ですので特に問題ないです。ダストシールを初期のひび割れ段階でオーバーホールすればこの部品は再利用可能と思います。今回は雨が進入しサビつきがあったので交換しました。
ウルトラ CO ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホンダウルトラ CO
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.47(45)
【特長】優れた操縦安定性を確保する、ダンピング効果の高いクッションオイルです。
【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 4ホンダ純正品なので信用ができる。
モト フォークオイルシン elf MOTO
販売価格(税別)1,9982,198税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
elf MOTOモト フォークオイルシン1本(0.5L)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。
3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
【用途】2輪車用
【危険物の類別】全化学合成油【危険等級】【種類】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのフロントフォーク満足度: 1バイクのフロントフォークオイル交換で購入しました!
全合成油との事でしたが他メーカーの鉱物油のオイルよりも劣化が早かったです!
値段と性能が全く合ってないって感じました!
もう二度と買う事は無い商品です。