自作機器、自作装置の製作に使うおすすめ商品

自作機器、自作装置の製作に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「ベアリング」「アルミチャンネル」などの商品を紹介します。

組端子台 (30A) モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (30A)1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.59(63)
【耐電圧(V)】直付け【取付方式】ネジ【結線方式】M4【最大電流(A)】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【定格絶縁電圧(V)】2500【材質】600【端子ねじ】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 自作装置の製作満足度: 4思ったよりでかかった。
この類、大穴を開けなくても済むのでシャーシーケースの強度を落とさずに済みます。
ただ、同じ格好でもっと小さいのがあると助かります。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.62(240)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【軌道輪列数】両側鋼板シールド形【材質(本体)】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】単列【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: 自作機械の部品として使用満足度: 5値段が安いので数種類のベアリングを在庫にして、必要に応じて使っています。
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)
販売価格(税別)119131税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.35(80)
【特長】機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
【用途】食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
【タイプ】ポリアセタール(POM)【材質】丸棒
お客様の声
用途: 自作DIY満足度: 115mmのPOM棒が、ほしかったんですが、送られてきた棒は16mmでした。誤差の範囲内(+1mm以内)なので返品不可みたいです。あまりにも酷すぎます。返金してほしい。自分でCNCで丸棒を作ったほうが正確です。
カスタム用ランプソケット M&H
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
M&Hカスタム用ランプソケット1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
お客様の声
用途: 自作工作満足度: 4キャンプ場で使う照明の工作で利用しました。このような工作用としては汎用性が
あり重宝しました。ただ、若干製品の素材が頑丈さに欠ける面がありますが、実用上は問題ありません。バイク等の自動車に用いる為には、ソケットの取り付け部分の加工が必要とおもいますので、工夫を要します。耐熱性は問題ありません。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】0【JIS等級】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【転動体材質】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】600
お客様の声
用途: 自作機械類満足度: 5小さな物で数個の発注もモノタロウでしたら、気兼ねなく発注出来ます。
アクリル板(オレンジ透明) 光
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アクリル板(オレンジ透明)1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【材質】2【色】320【厚さ(mm)】545【RoHS指令(10物質対応)】アクリル【長さ(mm)】オレンジ透明【比重】1.2【幅(mm)】87~100【アズワン品番】64-8813-26【熱変形温度(℃)】対応
お客様の声
用途: 自作作業機満足度: 4自作作業機製作に使っていますホームセンターより安かった
薄型メタルケース YMシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)709780税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
タカチ電機工業薄型メタルケース YMシリーズ1台
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.49(39)
【色(ゴム足)】天然ゴム【色(カバー)】A1050P-H24 1.0t【材質(ゴム足)】A1100P-H24 1.0t【材質(カバー)】HLシルバー【色(シャーシ)】アルミブラック【材質(シャーシ)】
お客様の声
用途: 自作の機器満足度: 3大きさの違うタカチのケースをまとめて購入できてよかった。
スプリングワッシャー Modes
販売価格(税別)1517税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: 機器の自作満足度: 5値段は安いし、全く問題もないので、良いと思います。
ブースタリレー (IL100-~) SMC
販売価格(税別)15,98017,578税込
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SMCブースタリレー (IL100-~)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
お客様の声
用途: 自作機器用満足度: 4取寄せ商品とのことで納期は10日後予定で、実際は数日早く発送されたが土日含めて7日位でお願いできれば助かります。
金曜午後~日曜注文だと処理は月曜になるので、10日だと約2週間も待つので正直遅すぎます。レスポンスが必要な部品もそうですが、交換パーツやオプション品もSMC関係は軒並み10日納期なので価格差がなければ別の所でもよい気がしてきます。
商品については概ね予定していた性能を満たしており、問題ありませんでした。
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド
販売価格(税別)2,7983,078税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)1枚
レビュー:42件のレビュー 平均満足度3.40(42)
【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
【比重】チャンネル【切断方法】2.71【参考準拠JIS規格】鋸切断【サービス分類】JIS H4100【タイプ】オーダー・加工
お客様の声
用途: 趣味の自作赤道儀満足度: 2厳重に包装されていたわりには1mm程度の傷がいくつかありました。
アルミはやわらかく、この価格では仕方がないことなのかもしれませんが、ちょっと残念でした。
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.50(46)
【特長】各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
【用途】DC12V車専用です。
【使用可能電力】12【消費電流(mA)】30【定格電圧(V)】12V約150【定格電流(A)】A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
お客様の声
用途: 自作の機器に使用満足度: 5ホームセンターでも大電流を流してA,B接点付きの物は手に入りにくい物です。要望としてギボシ端子が有る、無し、が選べるといいかなと思いました。
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)4752税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.54(24)
【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。
広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。
板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。
摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)
耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。
バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。
許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃
PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
【使用温度範囲(℃)】-200~+260【許容すべり速度(m/min)】極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}【荷重方向】100【許容PV値(MPa・m/min)】98{1000kgf/cm 2・m/min}【許容面圧(MPa)】ラジアル
お客様の声
用途: 自作機械に。満足度: 4ベアリング外形22mmなのに内径22mm入れると気持ち遊びが在るのが不満。
シャフトホルダSS形 大阪魂
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂シャフトホルダSS形1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.16(25)
【材質】T形【表面処理】A6063相当【形状】アルマイト
お客様の声
用途: 自作の装置部品満足度: 5精度も質感も非常によく,部品としては大合格だった。もっといろいろなサイズがあるとよい。
半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ半田こて セラミックヒータータイプ
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.34(50)
【特長】セラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすいです。こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。
【用途】電気配線のはんだ付け作業に
【本体寸法(mm)全長】195【消費電力(W)】20【コテ先寸法(mm)】120(コード含む)【質量(g)】AC100【定格電圧(V)】1.49【コード長さ(m)】500【最高温度(℃)】0.5【絶縁抵抗(MΩ)】500
お客様の声
用途: 無線機器自作用満足度: 4軽くて使いよい。
万能金属ケース CU-Nシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
タカチ電機工業万能金属ケース CU-Nシリーズ1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【表面処理】シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理【色(ゴム足)】鋼板SECC t1.0【RoHS指令(10物質対応)】アルミ板 A1100P【材質(ゴム足)】合成ゴム【材質(カバー)】ブラック【材質(シャーシ)】ブラック【色(カバー)】対応
お客様の声
用途: 自作機器の実装満足度: 5加工はしやすいが強度がやや弱いようです。CU-14Nも厚さ1.2tを作ってほしい。
ラウンドケース TRUSCO
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOラウンドケース1セット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】本体5個とフタ1枚がセットになっています。
お客様の声
用途: 自作製作時の部品整理用満足度: 5趣味の、AUDIOアンプや、アマチュア無線のネジ小分け整理用にピッタリで重宝中。
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ1パック(5個)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.69(51)
【特長】頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
【用途】狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
【頭部形状】SUS XM-7【ねじの種類】全ねじ【ねじ山種類】極低頭六角穴付ボルト【穴の形状】極低頭【材質】六角穴【種別】メートル並目
お客様の声
用途: 機械部品の自作満足度: 5スペースに制約のある機械部品の製作のため、このサイズの低頭ボルトが必要でした。モノタロウで入手出来て助かりました。
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.63(49)
【材質】ステンレス【種別】全ねじ【ねじ山種類】角根丸頭ボルト(根角ボルト)【頭部形状】メートル並目
お客様の声
用途: 自作作業満足度: 5ランタンリフレクターの固定ネジに使用、ステンレスで、とても満足しています。

自作機器、自作装置の製作に使う商品」に関連する商品一覧

自作の機械製作に使う商品

自作の機械製作に使う商品

ピロー形ユニット,リニアシャフト