自動車のマフラーカバー塗装に使うおすすめ商品

自動車のマフラーカバー塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱スプレー」「ステンレスバンド」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,315件のレビュー 平均満足度4.56(1315)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【危険物の品名】600【指触乾燥時間(分)】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第二石油類【耐熱温度(℃)】135mL【危険等級】約2【塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: 車のマフラー補修に満足度: 5車のマフラーなどの補修で
以前は有名メーカーのものを使用していましたが
同等の製品と分かり、そのコストパフォーマンスに
驚きました。
ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.54(171)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【最大隙間(mm)】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【反応形態】1.03【危険物の性状】一液湿気硬化型脱オキシム【危険等級】【危険物の類別】(充填)6【使用温度範囲(℃)】第四類【比重】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: マフラー補修時満足度: 5作業もしやすくマフラーの穴をふさいでくれるので重宝しています。
耐熱スプレー ロックペイント
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロックペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.82(22)
【特長】塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
【用途】ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
【乾燥時間(分)】丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き【危険物の品名】シリコン樹脂塗料【タイプ】30~60(20℃)【塗り重ね可能時間(時間)】2回塗り/0.8~1.2m2
たたみ/0.5~0.7枚
【危険物の類別】1以上(20℃)【塗布面積(m2/缶)】【危険等級】第四類【危険物の性状】第二石油類【仕様】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車のマフラーカバー塗装満足度: 5車のマフラーカバーに錆が出てきたのが気になって購入しました。
マフラーカバーを外すのが面倒ですが、下処理をきちんとすると新品の様に綺麗になりました。
普段は見えない部分なので必要は無いのですが、趣味の車いじりが楽しくなる一品でお勧めです。
金属用パテ 6cm 高森コーキ
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
高森コーキ金属用パテ 6cm1個(40g)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
【用途】金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
【成分】エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート【耐熱温度(℃)】120【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自動車のマフラーカバーの修理に満足度: 5自動車のマフラーカバーの修理に使いました。固まると金属のように硬くなり、水に溶けないので普通のマフラー修理用パテは劣化が激しく耐久性が無いのにこれは丈夫です。色々な場所に使えて修理に便利です。
ステンレスバンド KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ステンレスバンド
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】錆びに強いステンレスを使用しΦ8~Φ70まで対応する8サイズを用意。ブリーザーパイプ、ラジエターホースからフロントフォークブーツまで目的に合わせてチョイス出来ます。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: バイクのマフラーのつなぎ目に満足度: 5幅、締まり具合も良い感じです。
全部緩めて、開いてから締める事も出来るので助かります。
ステンレスバンド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウステンレスバンド
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.52(25)
【特長】強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
【用途】電線・パイプ・電柱の結束等に。
【厚さ(mm)】白鋼【引張強度】SUS316【幅(mm)】4.6【使用温度範囲(℃)】0.25【色】-80~538【材質】600N
お客様の声
用途: マフラー補修で満足度: 5穴の開いたスクーターマフラーの耐熱テープの固定用にとても重宝して居ます。
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)耐熱ペイントコート1本(300mL)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.28(83)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
【用途】自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【危険物の性状】合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤【成分】66×163【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の数量】第四類【寸法(Φ×mm)】第二石油類【危険物の品名】0.3L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: エキパイの補修満足度: 5普通に綺麗に仕上がります。どの位持つか楽しみです。

自動車のマフラーカバー塗装に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンカバーの塗装に使う商品

エンジンカバーの塗装に使う商品

高耐熱ペイント,キャンデーカラースプレー