自宅前、自宅庭、宅地の側溝に使うおすすめ商品

自宅前、自宅庭、宅地の側溝に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「シャーシーブラック」「車止め」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,784件のレビュー 平均満足度4.32(1784)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【色】ミスト状【危険等級】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の類別】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【乾燥時間(分)】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【タイプ】油性・シャーシー塗装剤【危険物の性状】約200【危険物の品名】【成分】第四類【仕様】第一石油類【種別】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装に使用満足度: 4少し薄いような感じがいたします。
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【流体】エルボユニオン【形状】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 生コンプラントのエアシリンダーのエアホース接続に使用満足度: 3ネットで商品検索をする際写真が乗せてあるが、実物と違う写真が載せてあるため、注文を間違える。
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウタイヤストッパー自動車用 樹脂製1セット(2個)
レビュー:229件のレビュー 平均満足度4.37(229)
【特長】車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
【色】乗用車・小型トラックなど【材質】160×86×100【適合車種】PP【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約0.29(1個)【質量(kg)】オレンジ
お客様の声
用途: 自宅の駐車場で車止めとして利用してます。満足度: 5近所のお店では高級なものしかなかったため、モノタロウで購入しました。
重さも十分で、値段も安くとっても満足な商品です。
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製1個
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.58(306)
【特長】高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
【用途】車庫前の段差などに
【材質】ストレート【色】連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚【タイプ】天然ゴム+SBR+ナイロン繊維【付属品】【エコマーク認定番号】認定【ボルト穴径(Φmm)】約10【エコマーク認定】23 128 018
お客様の声
用途: 自宅の駐車場の縦列駐車満足度: 5引っ越し先の駐車場が狭く、不慣れな縦列駐車に加え、駐車場と私道の境目に5センチ程の段差がありました。バックの際、リアを壁にぶつけないように気をつかいながら段差を前輪が乗り越えるまでのアクセル&ブレーキングはかなり難易度が高かったですが、これを使ったことでほぼストレスなく段差をクリアできました、
路面反射ラインテープ まつうら工業
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
まつうら工業路面反射ラインテープ1巻
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.42(24)
【特長】夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
【用途】工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
【特性】表示・安全用【粘着力(N/10mm)】15.7【主な用途】反射
お客様の声
用途: 自宅駐車場の標示満足度: 5狭い駐車場のブロック際の標示に使用しましたが境がわかりやすく駐車しやすくなりました
グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【形状】U字溝【種類】30【バー高さ(mm)】約19【ピッチ】SS400【表面処理】約995【等分布荷重(kN/m2)】並目 プレーン【高さ(mm)】U字溝・側溝・歩道用、組込型【材質】並目【長さ(mm)】約33【タイプ】亜鉛メッキ【許容差】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【ピッチ(mm)】30×30×3【アングル寸法(mm)】5
お客様の声
用途: 自宅前の側溝用に満足度: 5作りもしっかりとしていて、見た目もキレイです。
配送も早かったし、梱包も丁寧。
追加で購入を予定してます。
用途: 自宅前の側溝に車が落ちないために設置。満足度: 5値段の割にしっかりしていて安心です。追加でもたくさん購入させていただきました。
用途: 自宅の側溝に満足度: 5とっても、頑丈で、見た目も美しく満足しています。また、すばやく対応していただきました。
タイヤストッパー Meltec(大自工業)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)タイヤストッパー1パック(2個)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【特長】軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。
夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。
前後にセットして、しっかり固定できます。
ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。
ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。
荷下ろし時の車両止めにも使えます。
【用途】保安用品
【適合車種】反射テープ(4枚)、ひも【質量(g)】ゴム【アズワン品番】60×78×126【付属品】【材質】700【色】軽4全般から乗用車【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】65-1708-76
お客様の声
用途: 自宅の駐車場で愛車に使用満足度: 5軽くて場所も取らずに置いておけ、紐でつながっているので取り外しも楽ですし、坂道でも滑らず良い感じですね
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート 新潟精機(SK)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新潟精機(SK)コンクリート側溝フタ用セーフティープレート1パック(2枚)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
【用途】危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
【幅(mm)】33(ストッパー込)【全厚(mm)】15~55(ストッパー)
お客様の声
用途: 自宅前の側溝満足度: 4コスパに満足しています。
とてもお安いと思います。
バスリッド シャッター式風呂ふた オーエ
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーエバスリッド シャッター式風呂ふた1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
【商品タイプ】ポリプロピレン【色】アイボリー【材質】シャッター式
お客様の声
用途: 自宅の風呂用蓋満足度: 5軽くてよいが少し薄っぺらく感じます。
ただし蓋として保温性は悪くないようなので満足してます
(現在の外気温は30度です)
でも冬になると保温性がどうなるか少し不安です
接着剤 車止め用 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ接着剤 車止め用1本(1kg)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.39(46)
【特長】チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
【用途】コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
【比重】コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着【粘度】アクリル樹脂系エマルション形【危険物の類別】グレー【色】1.57±0.1【接着強度(N/mm2)】85±15Pa・s(20℃)
※TV-10H型,7号,10rpm,1min
【主なワーク】2.3【主な用途】非危険物【成分】パーツ
お客様の声
用途: 自宅駐車場用満足度: 5コンクリの上にストッパーをアンカー無しで、この接着剤を使いましたが、まったく問題ありません。
カーストッパー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂カーストッパー
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.36(108)
【特長】簡単設置の軽量設計。
廃タイヤ再生ゴム使用。
耐久性抜群の車止め。
ゴム製だから万が一つまずいても安全です!
【用途】一般駐車場、集合住宅などに最適です。
【材質(本体)】3.5【質量(kg)】再生ゴム【本体寸法(mm)】500×140×100
お客様の声
用途: 自宅の駐車場用として満足度: 5近所のホームセンターにはコンクリートの枕木みたいなものしか置いていなかっ
たので、こちらでこれを見つけて購入しました。私はスポーツとして自転車やオー
トバイに乗っているので、タイヤの表面には気を使います。ですので、コンクリー
トの枕木のような真四角の形状のものにタイヤをぶつけるのには少々抵抗があり、
その点、この商品ですとタイヤが当る部分が斜めになっていて、タイヤ表面に優
しい感じがします。 良い商品だと思います。
ネオコーナー 王子ゴム化成
販売価格(税別)3,5003,850税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
王子ゴム化成ネオコーナー1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】金属あて板が不要で、取付簡単。
高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能
6個穴あけ加工済
【用途】駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等
【材質】1【長さ(m)】止めビス
ビス穴キャップ各6個
エンドキャップ2つ
【付属品】エラストマー(底板はPE)
お客様の声
用途: 自宅の駐車場での車の保護満足度: 5両面テープがない仕様でしたが、市販の強力テープでしっかり固定できました。駐車場が狭くノーズを当ててしまいましたが、ほぼ無キズで助かりました。耐久性はまだわかりませんが、安心感はじっかんしました。
マルチマウント TANAX
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAXマルチマウント1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
お客様の声
用途: 汎用スイッチの固定満足度: 5ハンドルにホットグリップのスイッチを固定するのに使用しました。
本来は時計を固定する物ですがサイズがぴったりなので流用でき助かりました。

自宅前、自宅庭、宅地の側溝に使う商品」に関連する商品一覧

側溝、歩道U字溝、道路側溝の蓋に使う商品

側溝、歩道U字溝、道路側溝の蓋に使う商品

天然ゴムシート 黒,キッチンハイター